| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1036919531 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052700080611 |
| |
|
| | |
| Schoko Traum - Trinkschokolade Genussvolle Auszeit. Einfach mal einen Moment für sich sein und dazu einen wunderbar wärmenden Krüger Schoko Traum genießen - so lecker kann man sich im Handumdrehen den Tag versüßen. Tipp: Mit einem kleinen Schuss Milch oder Sahne kannst du deinen Schoko Traum herrlich cremig verfeinern. Krüger Sortiment bei uns kaufen Bestellen verschiedenste Sorten Krüger günstig im Online-Shop und profitiere von unserer schnellen Lieferung. Lieferumfang: Dieses Produkt enthält: 10x25g Krüger Schoko Traum Trinkschokolade Zutaten Zucker, Süßmolkenpulver (32,3%), Kakaopulver (25,5%), Magermilchpulver (6%), Salz. Zubereitung Den Inhalt eines Beutels (25g) in eine Tasse füllen, mit heißem, nicht kochendem Wasser (150ml) aufgießen, umrühren - fertig. Aufbewahrungshinweise Trocken lagern und vor Wärme schützen. Hersteller / Importeur Krüger GmbH & Co. KG Senefeldstr. 44 51469 Bergisch Gladbach Nährwertangaben Pro 100 g Pro Portion* (200ml) % RM** pro Portion Energie 1575 kJ / 372 kcal 394 kJ / 93 kcal 5 % Fett 5,7 g 1,4 g 2 % davon gesättigte Fettsäuren 3,5 g 0,9 g 5 % Kohlenhydrate 64,8 g 16,2 g 6 % davon Zucker 62,6 g 15,7 g 17% Eiweiß 10,8 g 2,7 g 5 % Salz 0,87 g 0,22 g 4 % *Eine Portion = 25g Pulver + 150ml Wasser **RM = Referenzmenge; Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: heiße schokolade, Krüger, schoko, traum, trinkschokolade, getränkepulver, sachet, instant, milchlöslich |
| | |
| |