| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1037046623 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8013108699320 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Crème Noire - Kakaocreme Was gibt es besseres, als denn Morgen mit dem feinen, cremigen Lindt Brotaufstrich zu starten? Die feine Lindt Schokolade kommt in einem schönen Glas daher und schmilzt zart auf der Zunge. Ein wahrer Genuss für Jung und Alt. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 220g Lindt Crème Noire, Kakaoaufstrich Zutaten: Zucker, mageres Kakaopulver 17%, pflanzliches Öl (Sonnenblume, Distel, Reis), Haselnüsse , pflanzliches Fett (Kokosnuss, Sonnenblume), Magermilchpulver , Kakaobutter, Mandeln , Emulgator ( Sojalecithin ), Vanille. Kann Walnüsse und andere Schalenfrüchte enthalten. Aufbewahrung Eine Lagerung unter 14°C könnte zur Bildung von kleinen Klümpchen in der Kakaocréme führen. Diese kommen durch den natürlichen Effekt der Verfestigung der Kakaobutter zustande, haben jedoch keinen Einfluss auf die Qualität des Produktes. Bei Raumtemperatur gewinnt die Kakaocrème ihre ursprüngliche Cremigkeit zurück. Hersteller / Importeur Lindt & Sprüngli GmbH Süsterfeldstr. 130 52072 Aachen Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 2448 kJ/ 588 kcal Fett 37 g davon gesättigte Fettsäuren 11 g Kohlenhydrate 45 g davon Zucker 40 g Eiweiß 7,6 g Salz 0,09 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Nussaufstrich, Nussnougat-Creme, Nussnugatcreme, Schokoladenaufstrich, Schokoladentafeln, Tafelschokolade, schokoladentafeln lindt, schokoladentafeln, lindt, sprüngli, schokolade, chocolade, creme, noire, kakao, cocao, aufstrich |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4YWAF | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4,74* | € 6,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,51* | ab € 4,01* | € 6,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 220 Gramm (ab € 0,02155* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 75,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | ![](/p.gif) | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|