| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1037487412 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4002221044074 |
| |
|
| | |
| Meßmer COLD TEA Kaltaufguss Pyramidenbeutel für die Wasserflasche Erlebe denn Eistee-Zitrone von Meßmer COLD TEA – die erfrischende und genussvolle Art, den Körper mit Flüssigkeit zu versorgen. Ausgewählter Schwarztee, kombiniert mit dem spritzig-fruchtigen Geschmack leckerer Zitrone. Meßmer COLD TEA ist ein schnell zubereiteter Schwarztee, denn du benötigst lediglich den Meßmer-Pyramidenbeutel und kaltes Wasser. Genieße einfach sommerliches Tee-Feeling zu Hause oder als Durstlöscher unterwegs. Meßmer COLD TEA für mehr Geschmack in der Flasche Meßmer COLD TEA schmeckt einfach überall und ist perfekt für unterwegs, fürs Büro oder beim Sport, denn er ist schnell und einfach zubereitet. Für die Zubereitung von Meßmer COLD TEA Kaltaufguss Tee brauchen Sie kein kochendes Wasser, denn COLD TEA Tee wurde speziell für die Zubereitung mit kaltem Wasser entwickelt. Schnell trinkbereit genießen - ganz ohne Wasserkocher. Zubereitung von Meßmer COLD TEA Die Meßmer COLD TEA-Pyramidenbeutel einfach mit 500ml kühlem Wasser aufgießen und nach 8 Minuten Ziehzeit genießen. Weil COLD TEA Pyramidenbeutel von Meßmer weder Faden noch Papieretikett haben, kann der Pyramidenbeutel einfach im Trinkgefäß bleiben. Damit ist Meßmer COLD TEA perfekt für weithalsige Trinkflaschen geeignet. Einfach Pyramidenbeutel aufgießen, Flasche verschließen, 8 Minuten warten und gelegentlich schütteln. Für einen stets frischen Genuss innerhalb von 4 Stunden verzehren. Meßmer COLD TEA – Schwarztee ohne Kalorien COLD TEA Eistee-Zitrone von Meßmer ist eine gute Alternative zu gezuckerten Schwarztees. Das wunderbar herrliche Aroma von Schwarztee und Zitrone genießt du zuckerfrei kalorienfrei bei vollem Geschmack Meßmer COLD TEA bestellen bei uns Online-Shop kannst du Meßmer COLD TEA Sorten unkompliziert online bestellen und kaufen. Profitiere von unserer schnellen Lieferung und genieße Meßmer COLD TEA erfrischenden Kaltaufguss-Tee Zuhause. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Meßmer Cold Tea Eistee-Zitrone, 14 Pyramidenbeutel für die Wasserflasche - ohne Metallklammer und plastikfrei - Zutaten: Schwarzer Tee (71%), natürliches Aroma, Süßkraut, Säuerungsmittel: Citronensäure, Zichorienwurzeln geröstet, Zitronenschalen. Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Ostfriesische Tee Gesellschaft GmbH & Co. KG Bosteler Feld 6 21218 Seevetal Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 3 kJ / 1 kcal Fett 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g Kohlenhydrate 0,2 g davon Zucker 0,1 g Eiweiß 0 g Salz 0 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: meßmer, cold, tea, rainforest, pyramide, kalt, aufguss, zitrone, schwarztee |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4YWAF | | | | 6 | | € 4,99* | ab € 3,03* | € 4,42* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,83* | € 4,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 0,04 Kilogramm (ab € 75,75* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Pakete | Mindestbestellmenge: 6 Pakete ( entspricht € 26,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|