| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1037498064 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3217690061908 |
| |
|
| | |
| Maison Routin 1883 Cola Sirup, 1 Liter Der Maison Routin 1883 Cola Sirup überzeugt durch sein würzigen und pikanten Noten, die Perfekt als Ergänzung zu ausgefallenen Cocktails, Mocktails, Kaffee, Tee und Limonaden passen. Stelle mit diesem Sirup dein eigenes Getränk zusammen. Maison Routin 1883 Cola Sirup für Cocktails Mit dem Sirup von Maison Routin lassen sich auch besondere Cocktails kreieren. Begeistere deine Gäste in Bar und Restaurant oder bei einer privaten Cocktail-Party. Mit Maison Routin 1883 Sirup lassen sich Cocktails mit und ohne Alkohol mixen. Maison Routin 1883 Sirup kaufen Im Maison Routin 1883 Shop kannst du Maison Routin 1883 Sirup online bestellen. Kaufe Getränke Sirup günstig bei uns und überzeuge dich vom umfangreichen Sortiment für die Verwendung in Gastronomie, Bars und Coffeeshops. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Maison Routin 1883 Sirup Cola, 1,0L Zutaten Rohrzucker, Wasser, Säuerungsmittel: Zitronensäure, echter Karamell (Zucker, Wasser), natürliches Aroma, natürliches Limettenaroma. Hersteller / Importeur Maison Routin BP 19428 73094 CHAMBERY Cedex Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 1394 kJ / 328 kcal Fett <0,5 g davon gesättigte Fettsäuren <0,1 g Kohlenhydrate 82 g davon Zucker 81 g Eiweiß <0,5 g Salz 0,02 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aromasirup, 1883, maison, routin, 1l, syrup, cola |
| | |
| |