| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1037560047 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4062800016779 |
| |
|
| | |
| MinusL laktosefreie Bio fettarme haltbare Vollmilch, 1 Liter Zum Kochen, Backen oder als Zutat für den Lieblingspudding: Die fettarme, laktosefreie Bio haltbare Milch ist vielfältig einsetzbar. Laktosefreie fettarme H-Milch mit cleverem Schraubverschluss MinusL laktosefreie Bio fettarme H-Vollmilch wurde für eine längere Haltbarkeit ultrahocherhitzt. In der cleveren Verbundverpackung ist die laktosefreie Bio Milch lange haltbar und unkompliziert zu lagern. Damit beim Milch-Genuss nichts daneben geht, hat MinusL fettarme H-Milch einen Schraubverschluss und lässt sich so ganz leicht dosieren, ohne zu kleckern. Laktosefreie fettarme H-Milch günstig kaufen Passend zu Kaffee oder Tee kannst du im Online-Shop laktosefreie Bio fettarme H-Milch für Büro, Behörde und Gastronomie und Hotellerie günstig online kaufen und liefern lassen. Unternehmen profitieren vom praktischen Rechnungskauf. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: MinusL laktosefreie Bio fettarme H-Milch, 1,5 % Fett 1 Liter Zutaten fettarme Milch , Laktase Aufbewahrungshinweise Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb weniger Tage verbrauchen. Hersteller / Importeur OMIRA GmbH 88214 Ravensburg Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 197 kJ / 47 kcal Fett 1,5 g davon gesättigte Fettsäuren 1,0 g Kohlenhydrate 4,9 g davon Zucker 4,9 g Ballaststoffe 0,0 g Eiweiß 3,4 g Salz 0,13 g Calcium 120 mg (15%*) *Refernzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene) Laktose < 0,1g / 100g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: minus, l, laktose, freie, h, milch, haltbare, voll, fett, arm, bio |
| | |
| |