| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1037679525 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4101530002505 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beste Milch-Qualität Die Berechtesgadener Land Milch kommt ausschließlich von Bauernhöfen der Genossenschaft aus der Berg- und Alpenregion zwischen Watzmann und Zugspitze. Die Bauernhöfe sind kleine Familienbetriebe mit durchschnittlich 27 Kühen. Die würzigen Gräser und gesunde Alpenkräuter sind Futtergrundlage für beste Milch - natürlich ohne Gentechnik. Die Milch wird mit den höchsten Standards weiterverarbeitet und schonend erhitzt. Von Natur aus richtig gut Mit einem halben Liter dieser Bergbauern-Milch decken Sie bereits 75% Ihres Tagesbedarfs an Calcium, wichtig für Muskelfunktion, Knochenaufbau und Zähne. Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind dabei bedeutsam. H-Milch mit cleverem Schraubverschluss Berchtesgadener Land fettarme H-Milch wurde für eine längere Haltbarkeit ultrahocherhitzt. In der cleveren Verbundverpackung ist die Milch lange haltbar und unkompliziert zu lagern. Damit beim Milch-Genuss nichts daneben geht, hat die Bergbauern-H-Milch einen großen Schraubverschluss und lässt sich so ganz leicht dosieren, ohne zu kleckern. H-Milch günstig kaufen Passend zu Kaffee oder Tee können Sie im Online-Shop H-Milch für Büro, Behörde und Gastronomie und Hotellerie günstig online kaufen und liefern lassen. Unternehmen profitieren vom praktischen Rechnungskauf. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 1 Liter Berchtesgadener Land Bio Alpenmilch H-Milch, Vollmilch, 3,5% Fett Zutaten Milch Aufbewahrungshinweise Nach dem Öffnen ist diese Bergbauern-Milch auch gekühlt nur begrenzt haltbar. Hersteller / Importeur Milchwerke Berchtesgardener Land Chiemgau eG D-83451 Piding Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 201 kJ / 48 kcal Fett 1,6 g davon gesättigte Fettsäuren 1,0 g Kohlenhydrate 5,1 g davon Zucker 5,1 g Eiweiß 3,4 g Salz 0,11 g Calcium 124 mg* *entspricht 15,5% der täglichen Referenzmenge für Erwachsene
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: h milch, milch 3,5%, ultrahocherhitzt, 3, 5, %, alpen. bio, berchtesgadener, land, haltbar, vollmilch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |