| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1038111795 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260267162668 |
| |
|
| | |
| Blömboom Dark Hot Chocolate Powder BLÖMBOOM bedeutet »affenstark«. Während die dazugehörige Sprache noch irgendwo auf ihre Entdeckung wartet, wurde bereits hier der richtige Kakao schon gefunden: Die Kakaobohnen reifen auf Bio-Plantagen in Südamerika und Afrika. Das schmeckt man, und deshalb wird richtig viel davon verwendet. Der Kakaoanteil kann sich sehen lassen. Denn mehr ist mehr. Und weniger wäre affig. Die dunklere Variante der beliebten Milk Hot Chocolate Powders für die Freunde des intensiveren Kakaogeschmacks. Blömboom Bio Dark Hot Chocolate Powder kaufen Kaufe Blömboom Bio Dark Hot Chocolate Powder günstig und unkompliziert im Online-Shop. Unsere Kunden profitieren von unserer schnellen Lieferung und dauerhaft günstigen Preisen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 250g Blömboom Bio Dark Hot Chocolate Powder Zutaten Rohrzucker* 55%, Kakao (stark entölt)* 45%. *aus kontrolliert biologischem Anbau Zubereitung 1,5 gehäufte Messlöffel (25 g) Dark Hot Chocolate Powder in 200 ml heiße Milch (70°C) geben und verquirlen, bis sich der Kakao vollständig gelöst hat. Aufbewahrungshinweise Kühl und trocken lagern. Hersteller / Importeur Blömboom GmbH Sickingenstr. 20-28 10553 Berlin, Deutschland Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 1578 kj / 374 kcal Fett 4,95 g davon gesättigte Fettsäuren 2,97 g Kohlenhydrate 64,8 g davon Zucker 54,675 g Eiweiß 10,125 g Salz 0 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: heiße schokolade, Blömboom, Milk, Hot, Chocolate, Powder, kakao, pulver, 250g Dose, Bio |
| | |
| |