| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1038111807 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260267162484 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Blömboom Bio Pure Cocoa BLÖMBOOM bedeutet »affenstark«. Während die dazugehörige Sprache noch irgendwo auf ihre Entdeckung wartet, wurde bereits hier der richtige Kakao schon gefunden: Die Kakaobohnen reifen auf Bio-Plantagen in Südamerika und Afrika. Das schmeckt man, und deshalb wird richtig viel davon verwendet. Der Kakaoanteil kann sich sehen lassen. Denn mehr ist mehr. Und weniger wäre affig. Konditoren freuen sich über die besonders dunkle Farbe und den intensiven Kakaogeschmack. Blömboom Bio Pure Cocoa kaufen Kaufe Blömboom Bio Pure Cocoa günstig und unkompliziert im Online-Shop. Unsere Kunden profitieren von unserer schnellen Lieferung und dauerhaft günstigen Preisen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 200g Blömboom Bio Pure Cocoa und 1 Messlöffel Zutaten Kakaopulver* (fettarmes Kakaopulver*, Säureregulator: Kalium carbonat). Kakaobutter: 10% mindestens. *aus kontrolliert biologischem Anbau Zubereitung Pure Cocoa eignet sich bestens zum Herstellen eigener Trinkschokolade. Kombiniere, dekoriere oder backe frei nach deinem Geschmack. Aufbewahrungshinweise Kühl und trocken lagern. Hersteller / Importeur Blömboom GmbH Sickingenstr. 20-28 10553 Berlin, Deutschland Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 1250 kj / 343 kcal Fett 11 g davon gesättigte Fettsäuren 6,6 g Kohlenhydrate 23 g davon Zucker 0,5 g Eiweiß 22,6 g Salz 0,0 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: heiße schokolade, Blömboom, pure, cocoa, Powder, kakao, pulver, 200g Dose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |