Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oatly Haferdrink 2,8% Fett, 1 Liter


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Oatly Haferdrink 2,8% Fett, 1 Liter
Oatly Haferdrink 2,8% Fett, 1 Liter
Oatly Haferdrink 2,8% Fett, 1 Liter
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1043423199
Hersteller:
     Oatly
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7394376620744
Suchbegriffe:
Haferdrink
Kokosdrink
Kokosmilch
Mandeldrink
Oatly Haferdrink 2,8% Voll Für dich, soll es nur das beste sein. Dann ist der 2,8%ige Haferdrink von Oatly genau der richtige für dich. Wenn du auf den Geschmack von cremiger Milch nicht verzichten willst, aber gleichzeitig etwas Gutes für den Planeten tun möchtest, dann ist dieser Drink wie für dich gemacht. Für den Fall, dass du diesen überaus leckeren Haferdrink zum Backen von Muffins, Kuchen oder sogar Donuts verwenden willst, stell dich darauf ein, dass deine Backwaren so saftig sein werden, dass du das Gefühl hast, auf einer Haferwolke zu schweben. Außerdem macht sich dieses Produkt auch wahnsinnig gut in deinem Kaffee. Ein super cremig Geschmack – ganz ohne die gesättigten Fette. Oatly Haferdrink als vegane Alternative zu Kuhmilch Ob aus veganer Überzeugung oder wegen einer Unverträglichkeit (z.B. Laktoseintoleranz) – Oatly Haferdrink ist eine köstliche pflanzliche Alternative zu Milch. Ideal für diejenigen, die auf tierische Milch verzichten möchten oder müssen. Oatly Haferdrink ist laktosefrei und wird nach der Devise „Wow – no cow“ produziert. Übrigens eignet sich Oatly Haferdrink nicht nur für Kaffeekreationen, es macht auch Gebäck und Brot besonders saftig. Oatly Haferdrink – pflanzlich, ballaststoffreich, laktosefrei Oatly ist Hersteller von pflanzlichen Drinks auf der Basis von Hafer. Oatly Produkte aus Hafer sind 100% pflanzlich, frei von Laktose und reich an wertvollen Ballaststoffen. Oatly Haferdrink schmeckt am besten leicht gekühlt aus dem Kühlschrank. Dank der cleveren Verpackung lässt sich Oatly Haferdrink bei Zimmertemperatur lange lagern. Oatly Haferdrink online kaufen Kaufe Oatly Haferdrink günstig online im Shop und genieße nach einer kurzen Lieferzeit einen köstlichen Drink aus Hafer als Milchersatz pur, in Speisen, Gebäck oder Kaffee. Lieferumfang Dieses Produkt enthält:  Oatly Haferdrink 2,8% Voll, 1 Liter Zutaten Wasser, Hafer 10%, Rapsöl, Säureregulator (Dikaliumphosphat), Mineralien (Calciumcarbonat, Kaliumiodid), Salz, Vitamine (D2, Riboflavin, B12). Aufbewahrungshinweise Nach Anbruch 4-5 Tage im Kühlschrank haltbar. Gut schütteln Hersteller / Importeur Hergestellt in Österreich für: Oatly AB Företagsvägen 42 SE-26151 Landskrona
  Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 249 kJ / 60 kcal Fett 2,8 g davon gesättigte Fettsäuren 0,3 g Kohlenhydrate 7,1 g davon Zucker* 3,4 g Ballaststoffe 0,8 g Eiweiß 1,1 g Salz 0,10 g Vitamin D 1,1 µg (22%**) Vitamin B2 (Riboflavin) 0,21 mg (15%**) Vitamin B12 0,38 µg (15%**) Calcium 120 mg (15%**) Jod 22,5 µg (15%**) * Natürlicher Zucker aus Hafer ** Der Nährstoffbezugswerte
Weitere Suchbegriffe: Pflanzendrinks, Reisdrink, Sojadrink, pflanzendrink hafer, kokosmilch, oatly, hafer, milch, hafermilch, haferdrink, pflanzenmilch, vegan, voll, oat, 2, 8%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 18.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Liter (ab € 2,13* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.