| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1044461987 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052400033627 |
| |
|
| | |
| Heitmann Bio Schnell Entkalker 2 x 25g Heitmann Bio Schnell Entkalker ist ein schneller und effektiver Entkalker für Wasserkocher, Kaffeemaschinen und andere Haushaltsgeräte, die mit hartem Wasser in Berührung kommen. Das Produkt besteht aus natürlichem Zitronensäure, was eine sichere und wirksame Alternative zu aggressiven chemischen Entkalkern darstellt. Die Packung enthält 2x25g Beutel, die du einfach in warmem Wasser auflösen kannst. Die Anwendung ist einfach: Löse einen Beutel in 0,5 Litern warmem Wasser auf und gieße die Lösung in das zu entkalkende Gerät. Lass die Lösung 10-15 Minuten einwirken und spüle das Gerät gründlich mit Wasser aus. Heitmann Bio Schnell Entkalker ist ein umweltfreundliches Produkt, da es aus natürlichen Inhaltsstoffen hergestellt wird. Es ist jedoch wichtig, dass du die Anweisungen auf der Verpackung sorgfältig befolgst und das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest. Bewahre das Produkt an einem kühlen und trockenen Ort auf und halte es von Kindern und Haustieren fern. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 2 Tüten à 25g Heitmann Bio Schnell Entkalker Inhaltstoffe Zitronensäure Gefahrenhinweise Achtung: Enthält CITRIC ACID. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Staub nicht einatmen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/Hersteller anrufen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztlichen Hilfe hinzuziehen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Vertrieb Brauns-Heitmann GmbH & Co. KG Lütkefeld 15 D-34414 Warbung 05641 95-0
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, entkalker, umweltfreundlich, kindersicher, haustiersicher, reinigen, natürlich, chemikalienfrei, einfach |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4YWAF | | | | 30 | | € 4,99* | ab € 0,85* | € 1,24* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,81* | € 1,47* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,00* | € 1,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,05 Kilogramm (ab € 17,00* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 37,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|