| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1044879380 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052700201993 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Krüger Cool Drinks Sommerlimo Melone-Gurke ist ein erfrischendes Getränk für heiße Sommertage. Das Instant-Pulver lässt sich schnell und einfach zubereiten und hat einen mild-süßen Geschmack nach Melone und Gurke. Die Limonade ist leicht und erfrischend und eignet sich ideal für den Genuss zu Hause oder unterwegs. Insgesamt ist Krüger Cool Drinks Sommerlimo Melone-Gurke eine köstliche und gesunde Alternative zu herkömmlichen Limonaden und ein perfektes Getränk, um den Sommer zu genießen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 10 x 20g Krüger Cool Drinks Melone-Gurke Zutaten Zucker, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Gurkenaroma, natürliches Aroma, Maltodextrin, Färberdistelkonzentrat, Spirulinaextrakt, natürliches Apfelaroma mit anderen natürlichen Aromen. Zubereitung : Den Inhalt eines Beutels (20g) in ein Glas geben, 200ml kalte, am besten eiskaltes Wasser hinzugeben, umrühren - fertig. Hersteller / Importeur Krüger GmbH & Co. KG Senefeldstr. 44 51469 Bergisch Gladbach Nährwertangaben Pro 100 g Pro Portion (200ml) % RM* pro Portion Brennwert 1684 kJ / 396 kcal 337 kJ / 79 kcal 4 % Fett 0 g 0 g 0 % davon gesättigte Fettsäuren 0 g 0 g 0 % Kohlenhydrate 96 g 19 g 7 % davon Zucker 96 g 19 g 21 % Eiweiß 0 g 0 g 0 % Salz 0 g 0 g 0 % *RM = Referenzmenge; Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) Rezeptidee: Melone Gurke Prosecco Zutaten: - 1 Beutel Krüger Cool Drinks Melone-Gurke - 60g Cantaloupe-Melone - 50g Gurke - Saft einer halben Orange - 2-3 Blätter Basilikum - 200ml eisgekühlter Prosecco - Eiswürfel Zubereitung: Basilikumblätter waschen und trocken schütteln. Salat-gurke schälen und grob würfeln. Melonenfruchtfleisch von der Schale schneiden und ebenfalls grob würfeln. Gurke, Melone, Orangensaft, Basilikum und Inhalt eines Beutels Krüger Cool Drinks Typ Melone-Gurke fein pürieren. Das Püree mit 200 ml eiskaltem Prosecco auffüllen (bei Bedarf durch stilles Wasser ersetzen), in ein Glas schütten, Eiswürfel zufügen - und dann genießen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |