| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1045238421 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4017100165009 |
| |
|
| | |
| Knusprig. Buttrig. Köstlich. Die Bahlsen Butterblätter sind ein wahrer Genuss für alle Feinschmecker. Mit zartem Blätterteig und dem intensiven Geschmack von echter Butter bieten diese delikaten Gebäckstücke ein unvergleichliches Geschmackserlebnis. Diese klassischen Kekse sind die perfekte Begleitung zu einer Tasse Kaffee oder Tee. Ob zum Naschen zwischendurch oder als delikater Snack für besondere Anlässe - die Bahlsen Butterblätter sind immer eine gute Wahl. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 125g Bahlsen Butterblätter Zutaten Weizenmehl , Butter (25 %), Zucker, Glukosesirup, Molkenerzeugnis ( Milch ), Salz, Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Diphosphate; Stärke ( Weizen ). Kann enthalten: Eier , Mandeln , Haselnüsse . Aufbewahrungshinweise Trocken lagern. Vor Wärme schützen. Hersteller / Importeur Bahlsen GmbH & Co. KG Podbielskistraße 11 D-30163 Hannover Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 2093 kJ / 500 kcal Fett 23 g davon gesättigte Fettsäuren 14 g Kohlenhydrate 65 g davon Zucker 20 g Ballaststoffe 2,3 g Eiweiß 7 g Salz 0,3 g
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4YWAF | | | | 12 | | € 4,99* | ab € 2,39* | € 3,25* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,86* | € 3,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 125 Gramm (ab € 0,01912* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 39,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|