Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAHLSEN BUTTERBLÄTTER 125 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikelansicht2
Artikelansicht3
Artikel-Nr.:
     8996-633488
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     16590
EAN/GTIN:
     4017100165009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse
Feinste Butter sorgt dafür, dass diese zarten Bahlsen Butterblätter nach einem knusprigen Biss auf der Zunge zergehen. Verfeinert ist diese Köstlichkeit mit besten kalifornischen Süßmandeln. Das Bahlsen-Gebäck ist die perfekte Beigabe zur Kaffee- oder Teestunde und wird Ihrem Gaumen Freude bereiten.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Buttergebäck
Zutaten:
WEIZENMEHL, BUTTER (25 %), Zucker, Glukosesirup, Molkenerzeugnis (MILCH), Salz, Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Diphosphate, Stärke (WEIZEN). Kann enthalten: EIER, MANDELN, HASELNÜSSE.
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2093 kJ
Energie (kcal):
500 kcal
Fett:
23 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
14 Gramm
Kohlenhydrate:
65 Gramm
– davon Zucker:
20 Gramm
Ballaststoffe:
2,300 Gramm
Eiweiß:
7 Gramm
Salz:
0,300 Gramm
Hinweise zur Zubereitung:
Abgesehen vom Auspacken ist keine weitere Zubereitung notwendig
Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, bahlsen gebäck gewürz-spekulatius, gebäck, gebäck bahlsen, GEBÄCK, GEBÄCKMISCHUNG, LEIBNIZ, KEKSE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,99*
ab € 2,37*
€ 3,28*
Lager 8996
12
1
€ 7,90*
ab € 1,778*
€ 3,358*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,358*
€ 3,593
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,528*
€ 2,705
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,418*
€ 2,587
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,308*
€ 2,47
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,228*
€ 2,384
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,778*
€ 1,902
pro Packung
1 Packung enthält 0,125 Kilogramm (ab € 14,224* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.