| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1045243899 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4017100345005 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Bahlsen Messino Edelherb ist ein feiner Keks, gefüllt mit saftiger Orange und umhüllt von einer verlockenden Schicht dunkler Edelherb-Schokolade. Jeder Bissen bietet Ihnen eine perfekte Balance zwischen dem knusprigen Keks und der intensiven, herben Schokolade. Diese exquisiten Kekse sind perfekt für anspruchsvolle Feinschmecker, die den intensiven Geschmack von Edelherb-Schokolade lieben. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 125g Bahlsen Messino Edelherb Zutaten Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Weizenmehl , Kakaomasse, Hühnervollei , Palmöl, Orangensaftkonzentrat (4,8 %), Kakaobutter, Molkenerzeugnis ( Milch ), Emulgatoren: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren ( Soja ), Lecithine; Stabilisator: Sorbit; Geliermittel: Pektine; Vollmilchpulver , Säuerungsmittel: Citronensäure; Aromen, Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Diphosphate; Stärke ( Weizen ). Kann enthalten: Haselnüsse . Aufbewahrungshinweise Trocken lagern. Vor Wärme schützen. Hersteller / Importeur Bahlsen GmbH & Co. KG Podbielskistraße 11 D-30163 Hannover Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 1711 kJ / 407 kcal Fett 15 g davon gesättigte Fettsäuren 8,2 g Kohlenhydrate 63 g davon Zucker 47 g Ballaststoffe 2,1 g Eiweiß 4 g Salz 0,14 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gebäck, gebäck bahlsen, kekse, schokolade, orange, dunkle, füllung, luftig, choco |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,51* | ab € 1,53* | € 2,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4YWAF | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 2,37* | € 3,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 0,13 Kilogramm (ab € 18,23077* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 39,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | ![](/p.gif) | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|