Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahlsen Messino Edelherb, Kekse, Gebäck, 125g Packung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bahlsen Messino Edelherb, Kekse, Gebäck, 125g Packung
Bahlsen Messino Edelherb, Kekse, Gebäck, 125g Packung
Bahlsen Messino Edelherb, Kekse, Gebäck, 125g Packung
Artikel-Nr.:
     744-24446-1
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017100345005
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
bahlsen gebäck gewürz-spekulatius

Zutaten: Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Weizenmehl, Kakaomasse, flüssiges Vollei, pflanzliches Fett, Orangenfruchtkonzentrat 4,8 %, Kakaobutter, Emulgatoren: E 471 ( Soja ) und Lecithine ( Soja ) , Stabilisator: Sorbitsirup, Süßmolkenpulver, Geliermittel: Pektin, Vollmilchpulver, Säuerungsmittel: Citronensäure, Molkenerzeugnis, Aroma, Backtriebmittel: Dinatriumdiphosphat und Natriumhydrogencarbonat, Weizenstärke.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1711 kJ / 407 kcal
Fett: 15 g
davon gesättigte Fettsäuren: 8,2 g
Kohlenhydrate: 63 g
davon Zucker: 47 g
Eiweiß: 4 g
Salz: 0,14 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11, 30163 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: gebäck, gebäck bahlsen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 1,53*
€ 2,98*
12
€ 4,99*
ab € 2,37*
€ 3,27*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,98*
€ 3,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,19*
€ 2,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,07*
€ 2,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,97*
€ 2,11
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,92*
€ 2,05
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,53*
€ 1,64
pro Packung
1 Packung enthält 0,13 Kilogramm (ab € 11,76924* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.