| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1045249479 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4017100211003 |
| |
|
| | |
| Genieße den vollen Geschmack von zarter Vollmilchschokolade mit Bahlsen Ohne Gleichen Vollmilch. Jeder Keks von ist ein Meisterwerk aus knusprigen, hauchdünnen Schichten der unverwechselbaren Bahlsen-Waffel. Großzügig überzogen mit köstlicher Vollmilchschokolade, schenkt er deinem Gaumen einen sanften und cremigen Genuss. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 125g Bahlsen Ohne Gleichen Vollmilch Zutaten Zucker, Weizenmehl , pflanzliche Fette (Palm), Kakaobutter, gemahlene Haselnüsse (9,8 %), Kakaomasse, Magermilchpulver , Molkeerzeugnis ( Milch ), Butterreinfett , fettarmes Kakaopulver, Milchzucker , Emulgator: Lecithine; Vollmilchpulver , Aromen, Invertzuckersirup, Salz, Backtriebmittel: Natriumcarbonate; Hühnereigelbpulver , Gewürz. Aufbewahrungshinweise Trocken lagern. Vor Wärme schützen. Hersteller / Importeur Bahlsen GmbH & Co. KG Podbielskistraße 11 D-30163 Hannover Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 2337 kJ / 561 kcal Fett 36 g davon gesättigte Fettsäuren 21 g Kohlenhydrate 50 g davon Zucker 36 g Ballaststoffe 3 g Eiweiß 7,7 g Salz 0,21 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, Schoko-Riegel, Schokoladen-Riegel, Schokoladenriegel, Schokoriegel, Waffel-Gebäck, Waffelgebäck, Waffeln, bahlsen schokoriegel, schoko riegel, gebäck, kekse, schokolade, waffel, chocolate, snack, nougat, zart |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,74* | € 3,15* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,74* | € 3,16* | | | | Lager 4YWAF | | | | 12 | | € 4,99* | ab € 2,37* | € 3,23* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,788* | € 3,238* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,51* | ab € 1,79* | € 3,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 125 Gramm (ab € 0,01896* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 38,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|