Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahlsen Ohne Gleichen Vollmilch, Kekse, 125g Packung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bahlsen Ohne Gleichen Vollmilch, Kekse, 125g Packung
Bahlsen Ohne Gleichen Vollmilch, Kekse, 125g Packung
Bahlsen Ohne Gleichen Vollmilch, Kekse, 125g Packung
Artikel-Nr.:
     744-24451-1
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017100211003
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse

Zutaten: Zucker, Weizenmehl, pflanzliches Fett, Kakaobutter, Haselnüsse 9,8 %, Kakaomasse, Magermilchpulver, Süßmolkenpulver, Butterreinfett, Molkenerzeugnis, fettarmes Kakaopulver, Milchzucker, Emulgator: Lecithine, Vollmilchpulver, Invertzuckersirup, Aroma, Salz, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Trockeneigelb, Gewürz.

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 2337 kJ / 561 kcal
Fett: 36 g
davon gesättigte Fettsäuren: 21 g
Kohlenhydrate: 50 g
davon Zucker: 36 g
Eiweiß: 7,7 g
Salz: 0,21 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11, 30163 Deutschland

Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 3,14*
3 Tage
28
1
€ 5,49*
ab € 1,74*
€ 3,15*
12
€ 4,99*
ab € 2,36*
€ 3,18*
2 Tage
14
1
€ 7,90*
ab € 1,778*
€ 3,228*
Lager 744
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 1,79*
€ 3,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,23*
€ 3,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,46*
€ 2,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,34*
€ 2,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,28*
€ 2,44
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,19*
€ 2,34
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,79*
€ 1,92
pro Packung
1 Packung enthält 125 Gramm (ab € 0,01432* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.