| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1045681704 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3052911483462 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Monin FruchtPüree für Cocktails, Smoothies und Desserts Monin FruchtPüree Mix bietet herrlich natürlichen Fruchtgeschmack. Das Püree hat einen Fruchtanteil von mindestens 50 Prozent, für die Herstellung werden nur vollreife und besonders aromatische Früchte verwendet. So entstehen ein wunderbar authentisches Frucht-Aroma und die gute Konsistenz. Monin FruchtPüree Mix ist vielseitig einsetzbar und ideal für die Zubereitung von Getränken, Smoothies, Cocktails, Shakes und alkoholfreien Drinks. Verfeinere auch Desserts mit einer unvergesslich fruchtigen Note. Das FruchtPüree in Profi-Qualität wurde speziell für das Handling im Bar-Bereich entwickelt. So ermöglichen die ergonomisch geformte Flasche und die durchdachte Verschlusskappe eine angenehme und griffsichere Handhabung. Auf die breite Ausguss-Öffnung lässt sich bei Bedarf die Monin Dosier-Pumpe für FruchtPüree Mix Flaschen (nicht im Lieferumfang enthalten) aufschrauben. Die farbliche Kennzeichnung am Flaschenhals bietet eine Unterscheidung verschiedener Sorten auf einen Blick. Haltbarkeit Monin FruchtPüree Mix Das Monin FruchtPüree ist ideal auf die Bedürfnisse in der Bar abgestimmt. So ist es ungeöffnet und ungekühlt lange haltbar und hält so die Lagerkosten sehr gering. Auch nach Anbruch hat Monin FruchtPüree Mix noch eine lange Haltbarkeit von mindestens 4 Wochen. So bieten Sie Ihren Gästen ein hochwertiges und frisches Produkt, auch wenn Sie es nur in geringen Mengen verwenden. In der Verwendung ist Monin FruchtPüree Mix sehr ergiebig. So ergibt eine Flasche in etwa 15 Getränke. Monin FruchtPüree kaufen Kaufe Monin FruchtPüreee Mix günstig in vielen Sorten im Online-Shop. Entdecke Monin Sirup in über 100 verschiedenen Sorten und profitiere von unseren schnellen Lieferbedingungen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Monin Fruchtpüree Ruby Grapefruit, 1,0 L Zutaten Zucker, Wasser, Grapefruitfleisch, konzentrierter Grapefruitsaft, natürliches Aroma, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Natriumcitrat, Konservierungsmittel: Kaliumsorbat, färbendes Lebensmittel: schwarzes Karottenkonzentrat, Verdickungsmittel: Pektin. Enthält 50% Grapefruitpüree Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 1335 kJ / 315 kcal Fett 0 g Kohlenhydrate 77,3 g davon Zucker 77,3g Eiweiß 0,4 g Salz 0,24 g Hersteller / Importeur GEORGES MONIN 5 Rue Ferdinand de Lesseps 18000 Bourges Frankreich
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: aromasirup, Monin, Frucht, Püree, Le Fruit, Smoothie, Cocktail, Mango, vegan |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |