| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1045811882 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3052911612855 |
| |
|
| | |
| Monin Amaretto Sirup alkoholfrei, 1000 ml Den unvergleichlichen Geschmack von eindrucksvollem Amaretto genießen Sie mit Monin Sirup Amaretto ganz ohne Alkohol. Der Sirup überzeugt mit einem zarten Bittermandel-Geschmack, dem der Amaretto seinen Namen verdankt. Aus dem Italienischen übersetzt bedeutet Amaretto „ein wenig bitter“. Der köstliche Monin Sirup Amaretto ist eine wunderbare Alternative zur Originalspirituose aus Aprikosenkernen und Gewürzen wie z.B. Vanille. Monin Kaffee Sirup Amaretto Geben Sie Ihrer Kaffee-Kreation mit Monin Sirup Amaretto das besondere Etwas. Der zartbittere Geschmack mit dem fruchtigen Abgang harmoniert wunderbar mit Latte Macchiato oder anderen Milch-Espresso-Getränken. Nicht umsonst ist Amaretto-Sirup ein fester Bestandteil als Flavour in Coffeeshops und Bars. Amaretto Sirup Rezept Zutaten: 5 ml Monin Sirup Amaretto 10 ml Monin Sirup Cookie Choco 1 Espresso 100 ml heiße Milch Zubereitung: Sirup in ein hitzebeständiges Glas geben, Milch aufschäumen und vorsichtig einfüllen. Als dritte Schicht den Espresso vorsichtig einlaufen lassen, mit Sahnehaube dekorieren. Amaretto Sirup für Cocktails Cocktails mit Amaretto sind beliebt. Als alkoholfreie Alternative schmeckt Monin Amaretto Sirup fast wie echter Amaretto-Likör. Mit diesem wunderbaren Bar-Sirup genießen Sie Ihren liebsten Amaretto-Cocktail als sogenannten Mocktail – ohne Alkohol bei vollem Aroma. Monin Sirup kaufen Im Monin Shop können Sie Monin Sirup online bestellen und kaufen. Kaufen Sie Kaffeesirup günstig bei uns und überzeugen Sie sich vom riesigen Sortiment mit über 100 verschiedenen Monin Sirup Sorten für die Verwendung in Kaffee und Cocktails in Gastronomie, Bars und Coffeeshops. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Le Sirop de Monin Amaretto, 1,0L Zutaten Zucker, Wasser, Aroma, Farbstoff: Zuckerkulör. Enthält Aprikosen- und Pistazien extrakte Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 1374 kJ / 329 kcal Fett 0,0 g davon gesättigte Fettsäuren 0,0 g Kohlenhydrate 81,9 g davon Zucker 81,1 g Eiweiß 0,0 g Salz 0,03 g Hersteller / Importeur GEORGES MONIN 5 Rue Ferdinand de Lesseps 18000 Bourges Frankreich
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aromasirup, Monin, Amaretto, bittermandel, alkoholfrei, ohne, alkohol, vegan, sirup |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,29* | € 5,29* | | | | Lager 4YWAF | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 8,77* | € 11,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Liter (ab € 8,77* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen | Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 68,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|