| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1045811942 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3052911612749 |
| |
|
| | |
| Monin Wassermelone Sirup, 1000 ml Kaum eine andere Frucht steht so für Sommerlaune wie die Wassermelone. Als fruchtiger Durstlöscher mit dem crispigen Mundgefühl lässt sich Wassermelone leider nur in den Sommermonaten genießen. Den Geschmack von saftig süßen Wassermelonen genießt du mit Monin Sirup Wassermelone unabhängig von der Saison das ganze Jahr über. Verführe deine Gäste mit dem sommerlichen Geschmack von Wassermelonen in Drinks, Cocktails und Limonaden. Auch Smoothies lassen sich ideal mit dem frischen Geschmack verfeinern und bekommen mit Monin Wassermelonen Sirup eine exotische Note. Für eine erfrischende Melonen-Limonade hingegen brauchst du nichts weiter als einen Schuss Sirup und kaltes Mineralwasser kaufen. Monin Wassermelone kaufen Kaufe Monin Sirup für Cocktails günstig bei uns und überzeuge dich vom riesigen Sortiment mit über 100 verschiedenen Monin Sirup Sorten für die Verwendung in Kaffee und Cocktails in Gastronomie, Bars und Coffeeshops. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Le Sirop de Monin Wassermelone, 1,0 L Zutaten Zucker, Wasser, natürliches Aroma, konzentrierter Zitronensaft, Farbstoff: Anthocyane, Säure: Zitronensäure. Wassermelonensaft: 10%. Hersteller / Importeur GEORGES MONIN 5 Rue Ferdinand de Lesseps 18000 Bourges Frankreich Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 1440 kJ / 345 kcal Fett 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g Kohlenhydrate 85,1 g davon Zucker 84,9 g Eiweiß 0 g Salz 0,03 g Wassermelone Sirup Cocktail Rezept Zutaten: 20 ml Monin Sirup Wassermelone 10 ml Monin Sirup Amaretto 40 ml Whisky 80 ml Apfelsaft 40 ml Limettensaft Zubereitung: Zutaten mit Eiswürfeln in einem Shaker schütteln und in ein Glas abseihen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aromasirup, Monin, Melone, Wasser, Melon, Sommer, frisch, erfrischend, vegan, sirup |
| | |
| |