| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1045812012 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3052911612800 |
| |
|
| | |
| Monin Granatapfelsirup, 1000 ml Flasche Granatäpfel faszinieren die Menschen bereits seit Jahrtausenden. Die Form der aus dem heutigen Iran stammenden Frucht und ihre intensiv rote Farbe haben eine faszinierende Wirkung. Der Name Granatapfel scheint zwar auf seine rote Farbe zurückzuführen, doch bedeutet er im Lateinischen eigentlich ‚Äûmit vielen Kernen versehen‚Äú. Das macht die Zubereitung von Granatäpfeln etwas umständlich. Um Granatäpfel ohne größere Sauerei zu öffnen, um an das köstliche Fruchtfleisch zu kommen, bedarf es ein paar Tricks. Mit Monin Granatapfelsirup genießen Sie alle Vorteile des herrlichen Granatapfels, ohne großen Aufwand. Monin Sirup Granatapfel für Cocktails und Drinks Der wunderbar fruchtige Geschmack von Granatäpfeln ist in perfekter Balance zwischen Süße und Säure. Die in der Frucht enthaltenen Bitterstoffe geben ihr einen erfrischenden Geschmack mit einer zartherben Note. Nicht zuletzt wegen seiner charakteristisch rubinroten Farbe ist Monin Sirup Granatapfel ideal für die Zubereitung von Drinks, Cocktails mit und ohne Alkohol, Granatapfel Smoothies und leuchtenden Martinis. Rezept Melone-Granatapfel-Smoothie Zutaten: 20 ml Monin Sirup Granatapfel 20 ml Monin Sirup Wassermelone 60 ml Erdbeersaft Zubereitung: Zutaten mit Crushed-Eis im Elektromixer sämig Monin Granatapfel Sirup kaufen Im Monin Shop können Sie Monin Sirup online bestellen und kaufen. Kaufen Sie Bar- und Kaffeesirup günstig bei uns und überzeugen Sie sich vom riesigen Sortiment mit über 100 verschiedenen Monin Sirup Sorten für die Verwendung in Kaffee und Cocktails in Gastronomie, Bars und Coffeeshops. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Le Sirop de Monin Granatapfel, 1,0L. Zutaten Zucker, Wasser, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Weinsäure (L+), natürliches Granatapfelaroma mit anderen natürlichen Aromen, Farbstoff: Anthocyane. Granatapfelsaft: mind. 10 %. Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 1342 kJ / 321 kcal Fett 0,0 g davon gesättigte Fettsäuren 0,0 g Kohlenhydrate 76,6 g davon Zucker 76,6 g Eiweiß 0,0 g Salz 0,0 g Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000kcal) Hersteller / Importeur GEORGES MONIN 5 Rue Ferdinand de Lesseps 18000 Bourges Frankreich
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aromasirup, Monin, Granat, Apfel, Grenade, vegan, sirup |
| | |
| |