| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1045812332 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3052911612718 |
| |
|
| | |
| Monin Pink Grapefruit Sirup, 1000 ml Mit Monin Sirup Pink Grapefruit setzten Sie sowohl geschmacklich als auch optisch Akzente. Der Sirup leuchtet ansprechend in einem Rot-Pink-Ton und rangiert im Geschmack in perfekter Balance zwischen süß, bitter und sauer. Sowohl fruchtig als auch leicht bitter eignet sich Monin Sirup Pink Grapefruit ideal für Cocktails, Erfrischungsgetränke und Limonaden. Pink Grapefruit Sirup kaufen Kaufe Monin Sirup für Cocktails günstig im Monin Shop bei uns und überzeuge dich vom riesigen Sortiment mit über 100 verschiedenen Monin Sirup Sorten für die Verwendung in Kaffee und Cocktails in Gastronomie, Bars und Coffeeshops. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Le Sirop de Monin Pinke Grapefruit, 1,0 L. Zutaten Zucker, Wasser, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Aroma, Emulgatoren: Gummi arabicum, E445, Farbstoff: Allurarot AC. Rosa Grapefruitsaft: 7 %. Allurarot AC: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Hersteller / Importeur GEORGES MONIN 5 Rue Ferdinand de Lesseps 18000 Bourges Frankreich Zutaten pro 100 ml Brennwert 1203 kJ / 288 kcal Fett 0,0 g davon gesättigte Fettsäuren 0,0 g Kohlenhydrate 71,0 g davon Zucker 71,0 g Eiweiß 0,0 g Salz 0,02 g Pink Grapefruit Sirup Wein-Cocktail Rezept Zutaten: 20 ml Monin Sirup Pink Grapefruit 15 ml Monin FruchtPüree-mix Himbeere 150 ml Roséwein Zubereitung: Zutaten mit Eiswürfeln in ein Weinglas geben und umrühren. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aromasirup, Monin, Pinke, Pampelmuse, Rosa, Grape, Fruit, sirup |
| | |
| |