Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monin Sirup Lavendel, 1,0L


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Monin Sirup Lavendel, 1,0L
Monin Sirup Lavendel, 1,0L
Monin Sirup Lavendel, 1,0L
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1045812511
Hersteller:
     Monin
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3052911612862
Suchbegriffe:
Aroma-Sirup
Aromasirup
Fruchtsirup
Sirup
Monin Lavendelsirup, 1000 ml Echter Lavendel mit seinem betörenden Duft ist legendär für die Gewinnung von Duftstoffen. Doch auch kulinarische Genüsse lassen sich mit dem einzigartigen Aroma von Lavendel abrunden und verfeinern. Mit Monin Sirup Lavendel verleihen Sie Speisen, Getränken und Cocktails eine raffiniert süß-blumige Note. Ein Hauch Lavendel gibt Salatdressings ein mediterranes Flair.Mit seiner leuchtend violetten Farbe zaubert Lavendel Sirup von Monin neben duftendem Aroma und vollem Lavendel-Geschmack auch frische Farbe ins Glas. Lavendelsirup für Cocktails Das blumige Lavendel-Aroma ist ein beliebter Zusatz für besondere und kreative Cocktails. Kreieren Sie leuchtend lilafarbene Martinis und violette Verführungen im Cocktailglas. Monin Sirup Lavendel verleiht Sektcocktails einen verführerischen Lavendel-Geschmack und eine wunderbare Farbe. Lavendel-Limonade mit Monin Lavendelsirup Zu den Trend-Limonaden gehört auch Limonade mit Lavendel. Selbst gekochter Lavendel-Sirup ist aufwändig in der Herstellung. Nutzen Sie die Vorteile von Monin Lavendel Sirup, denn mit seinem wunderbaren Geschmack und der einfachen Dosierung ist er zudem lange haltbar bei gleichbleibend hoher Qualität. Monin Sirup kaufen Im Monin Shop können Sie Monin Sirup online bestellen. Kaufen Sie Getränke Sirup günstig bei uns und überzeugen Sie sich vom umfangreichen Sortiment mit allen Monin Sirup Sorten für die Verwendung in Gastronomie, Bars und Coffeeshops. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Le Sirop de Monin Lavendel, 1,0L. Zutaten Zucker, Wasser, ätherisches Lavendelöl, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Konservierungsmittel: Kaliumsorbat, Farbstoffe: Allurarot AC, Brilliantblau FCF. Allurarot AC: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Hersteller / Importeur GEORGES MONIN 5 Rue Ferdinand de Lesseps 18000 Bourges Frankreich
Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 1352 kJ / 323 kcal Fett 0,0 g davon gesättigte Fettsäuren 0,0 g Kohlenhydrate 80,0 g davon Zucker 80,0 g Eiweiß 0,0 g Salz 0,01 g
Rezept Lavendel Limonade mit Monin Sirup Zutaten : 10 ml Monin Sirup Lavendel 200 ml Mineralwasser Zubereitung: Zutaten mischen, auf Eis geben und genießen.
... > Lager 4YWAF > Sirup > Monin
Weitere Suchbegriffe: aromasirup, Monin, Lavendel, Lavande, lila. vegan, sirup
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Liter (ab € 8,73* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 11,41*
€ 12,21
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 11,36*
€ 12,16
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 10,85*
€ 11,61
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 10,64*
€ 11,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,73*
€ 9,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.