| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1046541347 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5411188083214 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Provamel Bio Haferdrink für perfekten Milchschaum Europäischer Hafer und Wasser, dazu ein wenig Meersalz für den Geschmack und Sonnenblumenöl für die Konsistenz. Mehr Zutaten brauchen wir nicht für diesen Haferdrink. Provamel Bio Haferdrink als vegane Alternative zu Kuhmilch Ob aus veganer Überzeugung oder wegen einer Unverträglichkeit (z.B. Laktoseintoleranz, Glutenunverträglichkeit) – Provamel Bio Haferdrink ist eine köstliche pflanzliche Alternative zu Milch. Ideal für diejenigen, die auf tierische Milch verzichten möchten oder müssen. Provamel Bio Haferdrink ist laktosefrei und glutenfrei. Natürlich eignet sich Provamel Bio Haferdrink nicht nur für Kaffeekreationen, es macht auch Gebäck und Brot besonders saftig. Provamel Bio Haferdrink online kaufen Kaufe Provamel Bio Haferdrink günstig online im Shop und genieße nach einer kurzen Lieferzeit einen köstlichen Drink aus Hafer als Milchersatz pur, in Speisen, Gebäck oder Kaffee. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Provamel Bio Haferdrink, 1 Liter Zutaten Haferbasis* (Wasser, Hafer* ( 11,9 %)), Sonnenblumenöl*, Agavenfaser*, Meersalz. * Aus kontrolliert biologischem Anbau. Aufbewahrungshinweise Nach Anbruch 5 Tage im Kühlschrank haltbar. Gut schütteln. Hersteller / Importeur Alpro C.V.A. Vlamingstraat 28 8560 Wevelgem, Belgium Produziert in der EU Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 199 kJ / 47 kcal Fett 1,3 g davon gesättigte Fettsäuren 0,5 g Kohlenhydrate 8,1 g davon Zucker 3,9 g Ballaststoffe 0,8 g Eiweiß 0,3 g Salz 0,09 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pflanzendrinks, Reisdrink, Sojadrink, pflanzendrink hafer, kokosmilch, provamel, hafer, milch, hafermilch, haferdrink, pflanzenmilch, vegan, pflanzlich, zuckerfrei, barista |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |