Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Tassen
>
Kaffeetasse
>
Cappuccinotasse
>
Artikel
Churchill Super Vitrified Stonecast Cappuccinotasse 340ml, Cornflower Blue
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4YWAF-1046742319
Hersteller:
Churchill
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
5034414388305
Suchbegriffe:
Cappuccino-Cup
Cappuccino-Häuferl
Cappuccino-Obertasse
Cappuccino-Tasse
Cappuccinotasse, Cornflower Blue Die Churchill Super Vitrified Stonecast Cappuccinotasse mit einem Fassungsvermögen von 340 ml und der Farbe Cornflower Blue ist ein stilvolles und robustes Geschirrstück, das perfekt für den Genuss von Cappuccino geeignet ist. Die Stonecast-Serie von Churchill ist bekannt für ihre hochwertige Verarbeitung und ihre rustikale Optik, die jedem Tisch eine sanfte und einladende Atmosphäre verleiht. Die Farbe Cornflower Blue verleiht der Tasse einen besonderen Charme und kann gut mit verschiedenen Dekorationsstilen kombiniert werden. Mikrowellen und Spülmaschinen geeignet. Inhalt: 0,34l Höhe: 6,5cm ø: 11cm Farbe: Cornflower Blue Material: Porzellan Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 1 Cappuccinotasse Hersteller/Importeur Churchill No.1 Marlborough Way, Tunstall, Stoke-On-Trent, ST6 5NZ England
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 4YWAF
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Cappuccinotasse
,
cappuccino cup
,
Churchill
,
Super
,
Vitrified
,
Stonecast
,
340ml
,
Cornflower Blue
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9185
23 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 7,70*
€ 9,54*
Lager 4YWAF
12
Frei Haus
ab € 10,24*
€ 12,63*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4YWAF
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 120 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück (
entspricht € 151,56* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4YWAF
Versand:
Lager 4YWAF
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 53,90*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4YWAF
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen