| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1046742328 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5034414372380 |
| |
|
| | |
| Cappuccinotasse, Duck Egg Blue Die Churchill Super Vitrified Stonecast Cappuccinotasse mit einem Fassungsvermögen von 340 ml und der Farbe Duck Egg Blue ist ein stilvolles und robustes Geschirrstück, das perfekt für den Genuss von Cappuccino geeignet ist. Die Stonecast-Serie von Churchill China ist bekannt für ihre hochwertige Verarbeitung und ihre rustikale Optik, die jedem Tisch eineschöne und einladende Atmosphäre verleiht. Die Farbe Duck Egg Blue verleiht der Tasse einen besonderen Charme und kann gut mit verschiedenen Dekorationsstilen kombiniert werden. Mikrowellen und Spülmaschinen geeignet. Inhalt: 0,34l Höhe: 6,5cm ø: 11cm Farbe: Duck Egg Blue Material: Porzellan Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 1 Cappuccinotasse Hersteller/Importeur Churchill No.1 Marlborough Way, Tunstall, Stoke-On-Trent, ST6 5NZ England
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cappuccinotasse, Kaffee-Häuferl, Kaffee-Obere, Kaffee-Obertasse, Kaffee-Tasse, Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, kaffee obere, Churchill, Super, Vitrified, Stonecast, 340ml, Duck Egg Blue |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4YWAF | | | | 12 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 10,24* | € 12,92* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 77,03* | € 95,55* | | | | | 26 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 92,22* | € 107,33* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 93,61* | € 115,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,24* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 155,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|