| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1047367853 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7394376621680 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Oatly Bio Barista Hafer, 1,0 Liter Genieße mit Oatly Bio Barsita Hafer aus 100% biologisch angebautem Hafer. Der Bio-Hafer wächst auf unbelastetem Boden und ist pur als ballaststoffreiches Getränk oder als köstlicher Milchersatz ein Genuss. Oatly Bio Haferdrink besteht nur aus reinen Zutaten: Öko-Hafer, Wasser und einer Prise Meersalz. Oatly Bio Barsita als vegane Alternative zu Kuhmilch Ob aus veganer Überzeugung oder wegen einer Unverträglichkeit (z.B. Laktoseintoleranz) – Oatly Bio Barsita ist eine köstliche pflanzliche Alternative zu Milch. Ideal für diejenigen, die auf tierische Milch verzichten möchten oder müssen. Oatly Barista ist laktosefrei und wird nach der Devise „Wow – no cow“ produziert. Oatly Bio Barista – pflanzlich, ballaststoffreich, laktosefrei Oatly ist Hersteller von pflanzlichen Drinks auf der Basis von Hafer. Oatly Produkte aus Hafer sind 100% pflanzlich, frei von Laktose und reich an wertvollen Ballaststoffen. Oatly Haferdrink schmeckt am besten leicht gekühlt aus dem Kühlschrank. Dank der cleveren Verpackung lässt sich Oatly Bio Haferdrink Barista bei Zimmertemperatur lange lagern. Oatly Bio Haferdrink Barista online kaufen Kaufe Oatly Bio Haferdrink Barista günstig online im Shop und genieße nach einer kurzen Lieferzeit einen köstlichen Drink aus Bio-Hafer als Milchersatz pur, in Speisen, Shakes oder Kaffee. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Oatly Hafer Bio, 1 Liter Zutaten Wasser, Hafer * 10%, Rapsöl*, Meersalz, Säureregulator (Kaliumcarbonat). *Ökologische Zutaten. Aufbewahrungshinweise Nach Anbruch 4-5 Tage im Kühlschrank haltbar. Gut schütteln. Hersteller / Importeur Hergestellt in Österreich für: Oatly AB Företagsvägen 42 SE-26151 Landskrona Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 248 kJ / 59 kcal Fett 3,2 g davon gesättigte Fettsäuren 0,3 g Kohlenhydrate 6,3 g davon Zucker 2,2 g Ballaststoffe 0,7 g Eiweiß 1,0 g Salz 0,10 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pflanzendrinks, Reisdrink, Sojadrink, pflanzendrink hafer, kokosmilch, oatly, hafer, milch, hafermilch, haferdrink, pflanzenmilch, vegan, pflanzlich, oat, bio |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |