| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1048479626 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3052911674792 |
| |
|
| | |
| Monin Orange Spritz, 250 ml Genieße Spritz-Cocktails auf die leichte italienische Art. Mit Monin Orange Spritz Sirup mixen Sie trendige Apéritifs und Partygetränke. Der klassische Spritz-Cocktail lässt sich mit Monin Orange Spritz und Sekt (alkoholfrei oder mit Alkohol) zubereiten. Monin Sirup mit seinem leicht bitteren Orangengeschmack und dem Duft nach Orangenzeste mit einer zarten Enziannote ist eine wunderbare alkoholfreie Alternative. Monin Orange Spritz Sirup kaufen Im Online-Shop kannst Du Monin Sirup für Cocktails und Drinks online bestellen und kaufen. Unser Monin Shop bietet dir eine riesige Auswahl mit über 100 verschiedenen Sorten Monin Sirup für die Verwendung in Gastronomie, Café, Cocktailbar und Coffeeshop. Profitiere von günstigen Preisen und schneller Lieferung. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Le Sirop de Monin Orange Spritz, 0,25 L. Zutaten Zucker, Wasser, natürliches Aroma, konzentrierter Orangensaft 0,97%*, konzentrierter Zitronensaft, natürliches Orangenaroma, Säuerungsmittel: Citronensäure, natürliches Vanillearoma mit anderen natürlichen Aromen, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Salz, Farbstoffe: Tartrazin, Allurarot AC. *Entspricht 7% Orangensaft im Endprodukt / Tartrazin, Allurarot AC: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Hersteller / Importeur GEORGES MONIN 5 Rue Ferdinand de Lesseps 18000 Bourges Frankreich Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 1396 kJ / 334 kcal Fett 0,0 g davon gesättigte Fettsäuren 0,0 g Kohlenhydrate 80,9 g davon Zucker 80,9 g Eiweiß 0,0 g Salz 0,08 g Limonade mit Orange Spritz ohne Alkohol Rezept Zutaten : 20 ml Monin Sirup Orange Spritz 20 ml Monin Rantcho Zitrone 150 ml Sodawasser Zubereitung: Zutaten mit Eiswürfeln in einem großen Weinglas miteinander verrühren. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aromasirup, aperol, spritzig, Cocktails, summer, sommer, sirop, getränk, mocktails |
| | |
| |