Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEIMBS Trinkschokolade Weiße Schokolade, 1000g


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
HEIMBS Trinkschokolade Weiße Schokolade, 1000g
HEIMBS Trinkschokolade Weiße Schokolade, 1000g
HEIMBS Trinkschokolade Weiße Schokolade, 1000g
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1048513571
Hersteller:
     Heimbs Kaffee
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046391985218
Suchbegriffe:
Heiße Schokolade
Hot Chocolate
Trink-Schokolade
Trinkschokolade
Heimbs Trinkschokolade Weiße Schokolade, 1000g Süß, sanft und vollmundig im Geschmack – weiße Trinkschokolade ist etwas ganz Besonderes. Genießen Sie mit Heimbs Trinkschokolade Typ Weiße Schokolade ein wunderbar cremiges Heißgetränk. Das milchhaltige Getränkepulver mit dem köstlichen Geschmack zart schmelzender Weißer Schokolade ist durch seine gute Löslichkeit als Heiß- und Kaltgetränk ein Genuss. Heimbs Weiße Trinkschokolade Milchhaltiges Getränkepulver Zur Herstellung eines Heiß- und KaltgetränksHeimbs Trinkschokolade Weiße Schokolade aus dem Traditionsunternehmen Heimbs Kaffee in Braunschweig ist ideal geeignet für die Verwendung in der Gastronomie. Mit Heimbs Trinkschokolade Zubereitung Weiße Schokolade bereitst du Gästen, Kunden und Mitarbeitern ein herrlich schokoladiges Erlebnis. Heimbs Weiße Trinkschokolade Zubereitung kaufen Kaufe Heimbs Kakao günstig online bei uns. Im Braunschweiger Online-Shop für Kaffee, Tee und Kakao findst du viele weitere Heimbs Produkte für exklusiven Genuss. Lieferumfang Dieses Produkt enthält:  1000g HEIMBS Trinkschokolade Weiße Schokolade Zutaten Zucker,  Magermilchpulver , 23%  Süßmolkepulver , Glukosesirup, ganz gehärtetes Kokosfett, natürliches Aroma, Verdickungsmittel (E412),  Milcheiweiß , Speisesalz, Stabilisator (E340), Emulgator (E471), Trennmittel (E341iii). Aufbewahrungshinweise Kühl und trocken lagern. Hersteller / Importeur Heimbs Kaffee GmbH & Co. KG Rebenring 30 38106 Braunschweig
  Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 1662 kJ /  392 kcal Fett 3,5 g davon gesättigte Fettsäuren 3,3 g Kohlenhydrate 78,6 g davon Zucker 73,6 g Eiweiß 10,4 g Salz 0,83 g
Weitere Suchbegriffe: heiße schokolade, heimbs, kakao, trunk, pulver, groß, packung, schoko, schokolade, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Kilogramm (ab € 13,21* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 16,87*
€ 18,05
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 16,79*
€ 17,97
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 16,43*
€ 17,58
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 15,88*
€ 16,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,21*
€ 14,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.