Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Hüllen
>
Klarsichthüllen
>
Prospekthüllen
>
Artikel
proOFFICE Prospekthülle, DIN A4, PP-Folie, glasklar, 75my (100811345)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-100811345
Hersteller:
Pro Office
Herst.-Nr.:
100811345
EAN/GTIN:
8595033202429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
pro/office prospekthülle din a4 obe...
proOFFICE Prospekthülle, DIN A4, PP-Folie, glasklar, 75my
oben offen, mit weißem Verstärkungsstreifen, Eurolochung /
11-fach Lochung passend für Ringmechanik, dokumentenecht,
Stärke: 0,075 mm
beinhaltet: 100 Hüllen
(100811345)
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
... >
Lager 505
>
Hüllen
>
Prospekthüllen, A4, PP
Weitere Suchbegriffe:
abhefthülle din a4
,
abhefthülle oben offen
,
Hüllen
,
Prospekthüllen, A4, PP
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,81*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
proOFFICE Prospekthülle, DIN A4, PP-Folie, glasklar, 60my (11170974)
Pro Office
100812252
ab € 3,41*
Sonstiges
proOFFICE Prospekthülle, DIN A4, PP-Folie, glasklar, 70my (10329076)
Pro Office
100810146
ab € 4,18*
Sonstiges
Prospekthülle Premium, glasklar, für Papierformat A4, Stärke 0.12mm, Folienstärke
Oxford
PPH100812684
ab € 7,45*
Sonstiges
Prospekthülle Standard DIN A4 pph Kunststofftechnik GmbH 100810998, Folienstärke 50µm, Öffnung oben, farblos, PG=100ST
pph Kunststofftechnik
100810998
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen