Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 505-11002879 Herst.-Nr.: DA-70156 EAN/GTIN: 4016032271611 |
| | |
|
|  |  |
 | DIGITUS USB 2.0 - RS232 Adapter, 1 MBit/Sek. USB-A Stecker - 9 Pol Sub-D Stecker, zum Anschluss von seriellen Geräten wie z.B. Modem, PDA's über einen USB Port, Chipsatz: FTDI / FT232RL, unterstützt Remote-Wake-up und Power-Management, inkl. USB Verlängerungskabel 0,8 m (DA-70156) Vorgänger: DA-70146-1 Farbe: schwarz, Maße: (B)40 x (T)75 x (H)35 mm unterstützt Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10; Mac OS X und Linux Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf A Stecker, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb kabel a buchse, usb d sub adapter, USB Adapter & Konverter, Schnittstellen-Adapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (30) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 9,45* | € 12,17* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 9,38* | € 12,18* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 9,79* | € 12,55* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 10,12* | € 12,96* |  |  |  | Lager 505 | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 11,65* | € 15,95* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 505 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 505 |  | Versand: Lager 505 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|