Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11003443 Herst.-Nr.: DN-93613-1 EAN/GTIN: 4016032266846 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Modular Adapter Kat.6e, geschirmt, 2 x RJ45 Kupplung RJ45 Kupplung - RJ45 Kupplung, zur Panel Montage geeignet, Material Gehäuse: Kunststoff, Material Oberfläche: Kupfer mit Nickel, Betriebstemperatur: -10 Grad bis +50 Grad, Belegung: 1:1 (DN-93613-1 / Vorgänger: DN-93613) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 13,00* | ab € 0,78* | € 1,11* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 0,80* | € 1,14* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 0,81* | € 1,16* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,85* | € 1,21* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 0,99* | € 2,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|