Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Wandverteiler
>
19 Zoll Wandverteiler
>
Artikel
DIGITUS 19" Wandverteiler Dynamic Basic, 12 HE, 600 x 600 mm (11004661)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-11004661
Hersteller:
DIGITUS
Herst.-Nr.:
DN-19 12U-6/6-E
EAN/GTIN:
4016032221753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
DIGITUS 19" Wandverteiler Dynamic Basic, 12 HE, 600 x 600 mm
RAL 7035, 0,8-1,2 mm robustes Stahlblech, abschließbare
Sicherheitsglastür, Seitenteile abnehmbar, Schutzart IP20,
Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be-und Entlüftung,
Maße: (B)600 x (T)600 x (H)638 mm, Farbe: Lichtgrau
(DN-19 12U-6/6-EC)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Wandschränke
>
19" Wandschränke - 12 HE
Weitere Suchbegriffe:
Wandverteiler
,
digitus 19" wandgehäuse
,
wandgehäuse 19 zoll
,
wandgehäuse
,
Wandschränke
,
19" Wandschränke - 12 HE
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,14*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,29*
€ 391,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,58*
€ 381,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,72*
€ 363,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,74*
€ 354,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,14*
€ 321,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wandgehäuse Dynamic Basic Serie - 600x600 mm (BxT)
ASSMANN Electronic
DN-19 12U-6/6-EC-SW
ab € 120,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen