Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11006510 Herst.-Nr.: Ak-340102-030-W EAN/GTIN: 4016032289340 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS DisplayPort - Mini DisplayPort Anschlusskabel, 3,0 m DisplayPort Stecker - Mini DisplayPort Stecker, DisplayPort 1.1a, Haube: vergossen, doppelt geschirmt, AWG: 32, mit Schnappbefestigung, Farbe Kabel: weiß, Farbe Stecker: weiß, Adern Material: Kupfer, unterstützt bis zu 4K, im Polybag (AK-340102-030-W) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, DisplayPort Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Mini-DisplayPort Kabel, displayport adapterkabel hdmi 3meter, alarmkabel, datenkabel 3 meter, Adapter & Stecker, DisplayPort-Adapter |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 3,50* | € 4,76* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,51* | € 4,77* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 3,58* | € 4,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3,72* | € 5,04* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 4,94* | € 7,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|