Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11007977 Herst.-Nr.: DA-90427 EAN/GTIN: 4016032479765 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Universal Dual-Monitorarm, Klemmbefestigung, schwarz Gasdruckfeder, für Monitore von 43,18 cm (17") bis 88,9 cm (35"), VESA-Standard-Befestigung, neig-/schwenk-/drehbar, Tragkraft: max. 15 kg, Klemme mit Schraubbefestigung, Arm aus Stahl, Aluminium, Kunststoff, Farbe: schwarz matt (DA-90427) Maße: (B)128 x (T)1.110 x (H)750 mm Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirmschwenkarm digitus, bildschirm schwenkarm, Monitorarme, 2-fach, Klemme |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 93,92* | € 118,39* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 93,34* | € 119,22* | | | | | 20 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 96,81* | € 122,22* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 96,42* | € 122,28* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 112,83* | € 143,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|