Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11008020 Herst.-Nr.: DN-95433 EAN/GTIN: 4016032483595 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS 19" Steckdosenleiste mit Schalter, 5-fach, 1 HE ------------ für den Markt: D / L / A / NL ----------------- Aluminiumprofil, mit Überspannungsschutz, Eingang: Schutzkontaktstecker, Ausgang: 5x Schutzkontaktsteckdose, max 16 A pro Ausgang, Kabellänge: 2 m, 482,6 x 45 x 45 mm (DN-95433) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Überspannungssteckdosenleiste, digitus netzwerkschrank, 19 zoll steckdosenleiste, 10" / 19" Einbau-Zubehör, 10" Steckdosenleisten |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 22,16* | € 29,51* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 22,20* | € 29,52* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 22,66* | € 30,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 24,19* | € 31,97* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 26,81* | € 36,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|