Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Audiokabel
>
Klinke Kabel
>
Klinken Kabel Stecker-Stecker
>
Artikel
LogiLink Audiokabel, 2 x 3,5 mm Klinkenstecker, 1 m (11112697)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 505
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-11112697
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
CA1049
EAN/GTIN:
4052792008838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 1m
klinken kabel stecker-stecker
LogiLink Audiokabel, 2 x 3,5 mm Klinkenstecker, 1 m
3,5 mm Klinkenstecker - 3,5 mm Klinkenstecker,
Verbindungskabel zum Anschluss von portablen Geräten wie
MP3-Playern an Stereoanlage/Verstärker, Haube: vergossen,
Aufbau/Schirmung: 10 x 0,10 mm, Adern-Material: Kupfer,
Steckermaterial: PVC, Stecker-/Kabelfarbe: schwarz (CA1049)
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
... >
Lager 505
>
Audio: Kabel & Adapter
>
Audio-Kabel, Klinke
Weitere Suchbegriffe:
klinkenkabel stecker-stecker stereo
,
Audio: Kabel & Adapter
,
Audio-Kabel, Klinke
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 0,56*
€ 0,70*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 0,70*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,13*
Lager 102
2 Tage
62
1
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,25*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 0,53*
€ 1,46*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink 3.5mm - 3.5mm, 0.2m Audio-Kabel 0,2 m Schwarz
LogiLink
CA1048
ab € 0,41*
Sonstiges
LogiLink 3.5mm - 3.5mm, 10m Audio-Kabel Schwarz
LogiLink
CA1053
ab € 1,61*
Sonstiges
LogiLink 3.5mm - 3.5mm, 3m Audio-Kabel Schwarz
LogiLink
CA1051
ab € 0,75*
Sonstiges
LogiLink 3.5mm - 3.5mm, 5m Audio-Kabel Schwarz
LogiLink
CA1052
ab € 1,01*
Sonstiges
LogiLink Audiokabel
2direct
CA1050
ab € 0,57*
Sonstiges
SpeaKa Professional SP-7869784 Audio-Kabel 5 m 3.5mm Schwarz
Speaka
SP-7869784
ab € 4,62*
Sonstiges
SpeaKa Professional SP-7870224 Audio-Kabel 2,5 m 3.5mm Schwarz
Speaka
SP-7870224
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen