Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink AH0001 HDMI / DVI Adapter [1x HDMI-Buchse - 1x DVI-Stecker 24+1pol.] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-990466-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AH0001
EAN/GTIN:
     4260113560075
Suchbegriffe:
DVI HDMI Kabel
HDMI DVI Kabel
HDMI Kabel Typ-A auf DVI
logilink adapter dvi
LogiLink AH0001 HDMI / DVI Adapter [1x HDMI-Buchse - 1x DVI-Stecker 24+1pol.] Schwarz

HDMI auf DVI Adapter

Adaptiert einen DVI-D (24+1pol) Stecker auf einen HDMI-Stecker
Machen Sie aus Ihrem DVI-D Kabel ein HDMI-Kabel
Goldbeschichtete Kontakte sorgen für eine verlustfreie Übertragung

Machen Sie aus Ihrem DVI Kabel ein HDMI Kabel und verbinden Sie HDMI-Geräte mit DVI-Geräte ohne Verluste und in höchster Übertragungsqualität. Stecken Sie den HDMI auf DVI-D Adapter ganz einfach auf Ihr DVI-D Buchse, somit können Sie dann perfekt einen HDMI Eingang mit einer Leitung verbinden.

Ausstattung:
DVI Befestigung mit Rändelschrauben
DVI Belegung: Dual Link (24+1)
Vergossene Kunststoffhaube
Unterstützt HDTV und HD ready

Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI,DVI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DVI-Stecker 24+1pol. · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Version: HDMI High Speed,DVI-D Dual Link · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Steckerausführung: gerade

Hinweis:
Bei dem HDMI-Anschluss handelt es sich um eine HDMI-Buchse. Stecken Sie hier den DVI-Stecker einfach in die Buchse um den Adapter verwenden zu können.
Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DVI-Stecker 24+1pol.
Marke:
LogiLink
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
HDMI High Speed | DVI-D Dual Link
Kabel-Anwendung:
TV|ツ| Monitor
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
unidirektional
Anschluss-Typ:
HDMI | DVI
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Produkt-Art:
TV|ツ| Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi, adapter dvi dvi, 4260113560075, LogiLink, AH0001, HDMI auf DVI-D, HDMI auf DVI 24+1
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 4,16*
1 Tag
2702
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 4,56*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,40*
€ 4,91*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,22*
€ 14,44*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 11,89*
€ 16,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
AH0002
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.