Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Patchkabel, Kat. 6, S/FTP, 0,5 m, rot (11113791)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Patchkabel, Kat. 6, S/FTP, 0,5 m, rot (11113791)
LogiLink Patchkabel, Kat. 6, S/FTP, 0,5 m, rot (11113791)
Artikel-Nr.:
     505-11113791
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ2024S
EAN/GTIN:
     4052792021219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
LogiLink Patchkabel, Kat. 6, S/FTP, 0,5 m, rot
geschirmt (PIMF), 4 x 2 AWG 27/7, Belegung: 1:1, Kupferader,
Mantel: LSZH, 2x RJ45 geschirmte Stecker, Haube vergossen,
vergoldete Kontakte, Farbe Knickschutztülle: rot,
Kabelbedruckung: Kategorie, Kabeltyp, im Polybeutel
(CQ2024S)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 6 s/ftp 0,5m rot, patch kabel, patch-kabel sftp, Patchkabel, konfektioniert, Patchkabel Kat.6, S/FTP
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
452
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,65*
€ 1,06*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 0,87*
€ 1,42*
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,73*
€ 2,16*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 2,34*
2 Tage
26
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 3,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
CQ2094S
ab € 4,39*
Ähnlich
LogiLink
CQ2034S
ab € 0,85*
Ähnlich
LogiLink
CQ2054S
ab € 1,27*
Ähnlich
LogiLink
CQ2074S
ab € 2,44*
Ähnlich
LogiLink
CQ2084S
ab € 3,44*
Ähnlich
2direct
CQ2064S
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.