LogiLink 19" Wandverteiler, einteilig, 9 HE, schwarz
(RAL9005), 1,2 mm Stahl, Stahlrahmen, Glastür mit Zylinder-
schloss, Seitenbleche abnehmbar, vormontiert,
Belastbarkeit: 70 kg, nutzbare Einbautiefe: 520 mm,
Schutzart IP20, Maße: (B)600 x (T)560 x (H)510 mm
(W09E66B)
elektrostatische Pulverbeschichtung,
tiefenverstellbare Profilschienen,
Ausschnitte für Kabeleinführung und Belüftung
Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.