Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Audiokabel, 2 x 3,5 mm Klinke, 0,5 m, gewinkelt (11115466)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Audiokabel, 2 x 3,5 mm Klinke, 0,5 m, gewinkelt (11115466)
LogiLink Audiokabel, 2 x 3,5 mm Klinke, 0,5 m, gewinkelt (11115466)
Artikel-Nr.:
     505-11115466
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA11050
EAN/GTIN:
     4052792034455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 0,5m
klinken kabel stecker-stecker
LogiLink Audiokabel, 2 x 3,5 mm Klinke, 0,5 m, gewinkelt
3,5 mm Klinkenstecker - 3,5 mm Klinkenstecker,
Verbindungskabel zum Anschluss von portablen Geräten wie
MP3-Playern an Stereoanlage/Verstärker, robuster Metall-
stecker mit vergoldeten Kontakten, Adern-Material: Kupfer,
Kabeldurchmesser: 3,7 mm, Farbe: dunkelblau

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: klinkenkabel stecker-stecker stereo, Audio: Kabel & Adapter, Audio-Kabel, Klinke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
70
€ 9,90*
ab € 1,34*
€ 2,13*
€ 6,78*
ab € 1,37*
€ 2,17*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 1,49*
€ 3,32*
€ 6,90*
ab € 1,93*
€ 3,38*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CA11150
ab € 1,56*
Sonstiges
LogiLink
CA11100
ab € 1,25*
Sonstiges
LogiLink
CA11300
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.