Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logilink Audio-Kabel,3,5mm 3-Pin/M (90°) zu 3,5mm 3-Pin/M,..


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logilink Audio-Kabel,3,5mm 3-Pin/M (90°) zu 3,5mm 3-Pin/M,..
Logilink Audio-Kabel,3,5mm 3-Pin/M (90°) zu 3,5mm 3-Pin/M,..
Artikel-Nr.:
     832-455984
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA11050
EAN/GTIN:
     4052792034455
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinkenkabel stecker-stecker stere...
klinken kabel stecker-stecker
Produktinformationen "Audio Anschlusskabel 3.5 Stereo gewinkelt, 0,5m, dunkelblau" von LogiLink
Schnell und einfach können Sie mit dem Audio Anschlusskabel von LogiLink Ihren Sound vom Smartphone, Tablet, Laptop oder Fernseher auf einer Stereoanlage wiedergeben. Oder schließen Sie die Geräte am AUX-Anschluss Ihres Auto an und genießen dort besten Klang.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
84
€ 9,90*
ab € 1,34*
€ 2,02*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,37*
€ 2,06*
€ 5,50*
ab € 1,49*
€ 3,16*
€ 6,90*
ab € 1,93*
€ 3,43*
€ 3,50*
ab € 17,43*
€ 23,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CA11150
ab € 1,59*
Sonstiges
LogiLink
CA11100
ab € 1,27*
Sonstiges
LogiLink
CA11300
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.