Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB-Tisch-Ladegerät, 8-Port, 44 Watt, schwarz (11115977)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink USB-Tisch-Ladegerät, 8-Port, 44 Watt, schwarz (11115977)
LogiLink USB-Tisch-Ladegerät, 8-Port, 44 Watt, schwarz (11115977)
Artikel-Nr.:
     505-11115977
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0140
EAN/GTIN:
     4052792041644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
LogiLink USB-Tisch-Ladegerät, 8-Port, 44 Watt, schwarz
mit Eurostecker, 8 USB-Ports zum Aufladen von Mobilgeräten,
Eingang: 100-240V, AC 50/60 Hz, Ausgang: 5 V, 2,4 A x 8
(max. 8,8 A), unterstützt OCP, OPV, Kurzschlussschutz,
Maße: (B)124 (T)65,4 x (H)33 mm
(PA0140)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
57
€ 9,90*
ab € 19,98*
€ 26,59*
€ 6,78*
ab € 20,95*
€ 27,50*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 20,44*
€ 28,04*
€ 4,00*
ab € 21,00*
€ 28,07*
€ 6,90*
ab € 23,95*
€ 31,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
PA0139
ab € 16,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.