Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11116317 Herst.-Nr.: CPV0041 EAN/GTIN: 4052792044409 |
| | |
|
| | |
| LogiLink Patchkabel PrimeLine, Kat.7, S/FTP, 100 m, weiß Gesamtgeflechtschirmung, Paare in Metallfolie, AWG 27 Kupferdraht (Litze), bis 600 MHz, ca. 6 mm Kabel- durchmesser, flexibler LSZH Mantel, geeignet für Kat.6 & Kat.6A Patchkabel Fertigung (CPV0041) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel s/ftp 100m, patch kabel, patch-kabel sftp, Patchkabel, Rollenware, Patchkabel Kat.7 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 38,53* | € 50,40* | | | | | 40 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 40,40* | € 52,82* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 40,53* | € 52,94* | | | | Lager 505 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 42,92* | € 58,21* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 48,26* | € 62,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|