Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11116353 Herst.-Nr.: CQ6055S EAN/GTIN: 4052792049787 |
| | |
|
| | |
| LogiLink Patchkabel, Kat. 6A, S/FTP, 2,0 m, schwarz, PUR Polyurethan gemäß IEC 60754-2, IEC 61034, 2x RJ45 geschirmte Stecker, ölbeständig gemäß EN 60811-2-1, UV- & Hydrolyse beständig, halogenfrei gemäß IEC 60754, Schutzart: IP20, max. Betriebstemperatur -40 bis +90 Grad, (CQ6055S) Außendruchmesser: 6,2 mm, AWG27, Farbe Knickschutztülle: schwarz, für Instustrieanwendungen, nicht wasserfest & nicht für Erdverlegung geeignet! Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,78* | € 2,00* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,05* | € 2,59* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,31* | € 2,72* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 1,97* | € 2,88* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,64* | € 4,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|