Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11116360 Herst.-Nr.: CQ6135S EAN/GTIN: 4052792049862 |
| | |
|
| | |
| LogiLink Patchkabel, Kat. 6A, S/FTP, 40,0 m, schwarz, PUR Polyurethan gemäß IEC 60754-2, IEC 61034, 2x RJ45 geschirmte Stecker, ölbeständig gemäß EN 60811-2-1, UV- & Hydrolyse beständig, halogenfrei gemäß IEC 60754, Schutzart: IP20, max. Betriebstemperatur -40 bis +90 Grad, (CQ6135S) Außendruchmesser: 6,2 mm, AWG27, Farbe Knickschutztülle: schwarz, für Instustrieanwendungen, nicht wasserfest & nicht für Erdverlegung geeignet! Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, logilink cat6a s/ftp patchkabel schwarz, patch kabel, patch-kabel sftp, Patchkabel, konfektioniert, Patchkabel Kat.6A (ISO/IEC), S/FTP |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 25,24* | € 28,73* | | | | | 61 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 26,02* | € 29,26* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 27,81* | € 32,15* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 49,27* | € 54,00* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 37,79* | € 61,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|