Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11116821 Herst.-Nr.: EO0019-4 EAN/GTIN: 4052792055528 |
| | |
|
| | |
| LogiLink Monitorhalterung für Organisationsschiene mattschwarz, schwenkbar, für Organisationsschiene EO0019-1, abnehmbare VESA-Platte, frei kippbares Design, geeignet für Monitore von 33,02 cm - 68,58 cm (13" - 17"), aus Stahl, belastbar bis 6,5 kg (EO0019-4) Neigung: - 45/+ 45 Grad, Schwenkung: - 15/+ 15 Grad, Drehung: - 180/+ 180 Grad VESA Kompatibilität: 75 x 75, 100 x 100 Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, flachbildschirm schwenkarm logilink, bildschirm schwenkarm, bildschirmständer schwarz, Organisations-System, Organisationswände & Zubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 6,95* | € 10,40* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 7,62* | € 12,26* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 19,91* | € 27,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|