Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 19" Wandschrank SOHO, 15 HE, grau (RAL7035) (11117216)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 19" Wandschrank SOHO, 15 HE, grau (RAL7035) (11117216)
LogiLink 19" Wandschrank SOHO, 15 HE, grau (RAL7035) (11117216)
Artikel-Nr.:
     505-11117216
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     W15B54G
EAN/GTIN:
     8698800003851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
LogiLink 19" Wandschrank SOHO, 15 HE, grau (RAL7035)
Stahlgehäuse, abschließbare Sicherheits-Glastür mit 180 Grad
Öffnungswinkel, Türanschlag wechselbar, Seitenwände abnehm-
bar, montiert, Belastbarkeit: 50 kg, nutzbare Einbautiefe:
530 mm, Maße: (B)540 x (T)550 x (H)723 mm
(W15B54G)

elektrostatische Pulverbeschichtung, Kabeleingänge in Rück-
wand, Dach & Boden, tiefenverstellbare 483 mm (19")-Profil-
schienen, optionale Profilschienen für hinten (2x WPS006)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,53*
€ 269,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,72*
€ 268,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,48*
€ 257,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,95*
€ 246,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,21*
€ 220,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
W06B54B
ab € 86,29*
Sonstiges
LogiLink
W06B54G
ab € 86,19*
Sonstiges
LogiLink
W09B54B
ab € 99,05*
Sonstiges
LogiLink
W09B54G
ab € 99,00*
Sonstiges
LogiLink
W12B54B
ab € 174,40*
Sonstiges
LogiLink
W12B54G
ab € 174,56*
Sonstiges
LogiLink
W15B54B
ab € 184,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.