| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11117671 Herst.-Nr.: SH0104 EAN/GTIN: 4052792066777 |
| | |
|
| | |
| LogiLink Wi-Fi Smart Steckdosenleiste, 4-fach + 4x USB -------------- für den Markt: D / NL / A / L --------------- Geräte über Smartphone verwalten, Steuerung über Wi-Fi- Netzwerk mit der kostenlosen App, individuelle Zeitplan- & Timereinstellung, IP20, Tuya kompatibel, Schutzkontakstecker (SH0104) Anschlüsse: 4x Schutzkontaktdose + 4x USB-A Kupplung, unterstützt Amazon Alexa & Google Home, Leistung: 230V, 50/60Hz, 10A, max. 2.400 Watt, Reichweite: 100-300 m, Überstrom- und Überspannungsschutz, Kabellänge: 1,8 m Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit USB, logilink 19 zoll steckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste, SmartHome Produkte, SmartHome Steckdosenleisten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 31,01* | € 41,77* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 31,79* | € 44,32* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 45,41* | € 60,03* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 48,74* | € 73,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|