Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11278182 Herst.-Nr.: 1159490936 EAN/GTIN: 4007123611867 |
| | |
|
| | |
| brennenstuhl Steckdosenleiste "Secure-Tec", 8-fach ------------- für den Markt: D / NL / A / L ---------------- Farbe: anthrazit, Überspannungsschutz bis 19.500 A, mit mit Master/Slave-Funktion, 1 x Master, 5 x Slave, 2 x permanent, Länge: ca. 570 mm, Kabellänge: 3,0 m (1159490936) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Überspannungssteckdosenleiste, überspannungssteckdosenleiste brennstuhl 8 fach, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, Überspannungsschutz-Leisten & -Stecker, Steckdosenleisten, 8-fach |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 24,174* | € 30,534* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,31* | € 30,83* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,20* | € 31,94* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 25,17* | € 31,99* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 31,83* | € 41,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|